SNHX 1103 Neutraali INOX

Tuote nro.: 218581 INOX
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    28,43 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    23,69 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
294 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SNHX 1103
tyyppi INOX
Laji HB7535
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,13 mm
Pöytälevyn paksuus 2,7 mm
uranleveydelle ap 5 mm
Viisteen leveys 0,15 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Pinnoitus pinnoitettu
Terän paksuus E 3,18 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 218581 INOX
EAN / GTIN 4045197656360
Valmistajan numero 218581 INOX

Käyttötaulukko

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvolle ae max.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin