SNHX 1103 Neutraali ALU

Tuote nro.: 218581 ALU
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    27,88 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    23,23 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
337 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä SNHX 1103
    tyyppi ALUM.
    Laji HU7710
    Lastuava aine KM
    Syöttö fz / hammas 0,1 mm
    Pöytälevyn paksuus 2,7 mm
    uranleveydelle ap 5 mm
    Viisteen leveys 0,1 mm
    Vaihtojen/terien lukumäärä 4
    Terän paksuus E 3,18 mm
    Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 218581 ALU
    EAN / GTIN 4045197656339
    Valmistajan numero 218581 ALU

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    800
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    650
    Alu > 10% Si
    N
    500
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Ohje:

    Ohjelastuamisarvot arvolle ae max.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin