Laipallinen kiekkojyrsin Leveys ap 16 mm 80 mm

Tuote nro.: 218569 80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: ei
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terän ⌀ DC 80 mm
    vaikuttava terien lukumäärä Zeff 2
    Kääntöterien lukumäärä 6
    varren malli reiällä
    Sisäjäähdytys ei
    Työkalun vaihto PowerCard
    suurin työstösyvyys ae max 20 mm
    Kauluksen ⌀ d1 40 mm
    Kauluksen pituus L1 15 mm
    Kokonaispituus Lges 50 mm
    Kiinnitysreiän⌀ 22 mm
    Sopiva kääntöterä SNHX
    ISO-koodi-kääntöterä SN.. 1207
    Kääntöterä-ruuvisarja 219984 (IP15; 2,2 Nm)
    Tuotetyyppi Kiekkojyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 218569 80
    EAN / GTIN 4045197530684
    Valmistajan numero 218569 80

    Kuvaus

    Malli:

    Kiekkojyrsin lujatekoista erikoisterästä värinän vähentämiseksi.

    Käyttö:

    Pontti- ja urajyrsintään. Käytettävissä uran tasaisessa tai ei-tasaisessa pohjassa.

    Varaosa:

    Nro 219983 (TX15; 2,2 Nm).

    Huom:

    Käytä tasaisen uran pohjan aikaansaamiseksi neutraalia, vasenta ja oikea kääntöterää ja asenna neutraali terä keskimmäiseen teräistukkariviin.

    Ohje:

    GARANT-momenttiruuvinväännintä TQ nro 211750 koko 2,2 käytetään terän nro 674252 koko IP15 kanssa.
    Kiekkojyrsimet, enint. ⌀ D = 200 mm saatavilla.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin