Kiekko- ja katkaisujyrsimet laipalla Leveys ap 2,2 mm, ⌀ D / Terien lkm Z: 100/8mm

Tuote nro.: 218424 100/8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 100 mm
Terien lkm Z 8
varren malli reiällä
Lastuava aine HSS
Sisäjäähdytys ei
suurin työstösyvyys ae max 26 mm
Kauluksen ⌀ d1 48 mm
Peruspitimen ⌀ d2 48 mm
Kokonaispituus Lges arvolle ap 1,5 mm 51,4 mm
Kokonaispituus Lges arvolle ap 2,2 mm 52 mm
Kokonaispituus Lges arvolle ap 3,1 mm 52,8 mm
Kiinnitysreiän⌀ 27 mm
Sopiva kääntöterä XC.. 1119
Tuotetyyppi Kiekkojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 218424 100/8
EAN / GTIN 4045197533890
Valmistajan numero 218424 100/8

Kuvaus

Malli:

Huipputehoinen kiekkojyrsinjärjestelmä. Mallivaihtoehtoina laipan ja edullisen terästerän tai laipan ja huipputarkan, lämpötiloja kestävän HSS-terän.

Käyttö:

Ura- ja katkaisujyrsintään. Hyvään toistotarkkuuteen sarjavalmistuksessa suositellaan HSS-terän käyttöä.

Huom:

Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

Ohje:

HSS-varateriä on mahdollista tilata jälkikäteen.
Kiekko-/katkaisujyrsimet, enint. ⌀ D = 200 mm saatavilla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin