SPMT 060304 UNI

Tuote nro.: 218321 UNI
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    17,25 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    14,38 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 971 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SPMT 060304
tyyppi UNI
Nirkon säde 0,4 mm
Laji HB7035
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,09 mm
Pöytälevyn paksuus 3,18 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Pinnoitus PVD
Terän paksuus E 3,18 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 218321 UNI
EAN / GTIN 4062406727628
Valmistajan numero 218321 UNI

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
220
Teräs < 750 N/mm²
P
200
Teräs < 900 N/mm²
P
180
Teräs < 1100 N/mm²
P
140
Teräs < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
170
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin