Sahanterät PolySAW-G Leveys ap = 1,5 mm 50 mm

Tuote nro.: 218224 50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

⌀ D 50 mm
Pinnoitus TiAlN
Peruspitimen tyyppi 13/21
Terien lkm Z 32
Terän leveys E 6 mm
Lastuamissyvyys leikkuuta kohti ae max 14,2 mm
Syöttö fz 0,02 mm
Raaka-aine TKM
Varsi reiällä
Tuotetyyppi Leikkuupala jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 218224 50
EAN / GTIN 2050001737021
Valmistajan numero 164413

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
300
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
Teräs < 500 N/mm²
P
160
Teräs < 750 N/mm²
P
120
Teräs < 900 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
120
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Katkaisuun, sahaamiseen ja uritukseen.
PolySAW-G:llä työstö onnistuu pohjaan asti.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvolle ae max.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin