Sahanterät PolySAW-G Leveys ap = 1 mm 50 mm

Tuote nro.: 218220 50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

⌀ D 50 mm
Pinnoitus TiAlN
Peruspitimen tyyppi 13/21
Terien lkm Z 32
Terän leveys E 6 mm
Lastuamissyvyys leikkuuta kohti ae max 14,2 mm
Syöttö fz 0,015 mm
Raaka-aine TKM
Varsi reiällä
Tuotetyyppi Leikkuupala jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 218220 50
EAN / GTIN 2050001737212
Valmistajan numero 164412

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
300
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
Teräs < 500 N/mm²
P
160
Teräs < 750 N/mm²
P
120
Teräs < 900 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
120
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Katkaisuun, sahaamiseen ja uritukseen.
PolySAW-G:llä työstö onnistuu pohjaan asti.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvolle ae max.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin