PolySAW-peruspidin reiällä, Tyyppi: 16/26

Tuote nro.: 218210 16/26
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren malli reiällä
Sisäjäähdytys kyllä
Kauluksen ⌀ d1 26 mm
Peruspitimen ⌀ d2 32 mm
Kauluksen pituus L1 20 mm
Kokonaispituus Lges 42,5 mm
Kiinnitysreiän⌀ 16 mm
Kiinnityslevy 219845
Kiinnitysruuvi 219837 (SW3; 6,0 Nm)
Tuotetyyppi Kiekkojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 218210 16/26
EAN / GTIN 2050001737410
Valmistajan numero 179727

Kuvaus

Malli:

Sahanterien kiinnitys keskiöruuvilla. Nelikulmioliitäntä parantaa voimansiirtoa ja liitännän tukevuutta.

Käyttö:

Kombimalliseen jyrsintuurnaan. Vain yhdistettyinä PolySAW-G-sahanteriin.

Toimituksen sisältö:

Mukana kiinnityslevy ja kiinnitysruuvi.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin