{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
varren malli | reiällä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Kauluksen ⌀ d1 | 30 mm | |
Peruspitimen ⌀ d2 | 32 mm | |
Kauluksen pituus L1 | 20 mm | |
Kokonaispituus Lges | 42,5 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 16 mm | |
Kiinnityslevy | 219846 | |
Kiinnitysruuvi | 219838 (SW3; 10,5 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kiekkojyrsin |
Tuotekoodi | 218210 19/30 | |
EAN / GTIN | 2050001737427 | |
Valmistajan numero | 179728 |