Kierrejyrsinterä 11-7

Tuote nro.: 218133 11-7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierrettä/ tuuma Yksikköhinta sis. alv
  • Kylkikulma: 55
  • Leikkaussuunta: oikea ja vasen

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteennousu 2,309 mm
Laji HB7720
Lastuava aine KM
Kylkikulma 55 astetta
Terän koko 16 mm
Syöttö fz teräksessä < 1100 N/mm2 0,05 mm
Syöttö fz INOXissa < 900 N/mm2 0,03 mm
Pinnoitus TiCN
Kierrettä/ tuuma 7 - 11
Terien lkm Z 1
Sis-/ulkokäyttö Sisäkierre; Ulkokierre
Sopii kierteille 1 5/8-8
Leikkaussuunta oikea ja vasen
Tuotetyyppi Leikkuupala jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 218133 11-7
EAN / GTIN 4062406245399
Valmistajan numero 218133 11-7

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
140
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Teräs < 500 N/mm²
P
120
Teräs < 750 N/mm²
P
110
Teräs < 900 N/mm²
P
100
Teräs < 1100 N/mm²
P
80
Teräs < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Teräkoko 16.

Käyttö:

Sisä- ja ulkokierteille 55° standardin B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982 mukaisesti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin