{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteennousu | 1,588 mm | |
Laji | HB7720 | |
Lastuava aine | KM | |
Kylkikulma | 55 astetta | |
Terän koko | 16 mm | |
Syöttö fz teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,05 mm | |
Syöttö fz INOXissa < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Pinnoitus | TiCN | |
Kierrettä/ tuuma | 12 - 16 | |
Terien lkm Z | 1 | |
Sis-/ulkokäyttö | Sisäkierre; Ulkokierre | |
Sopii kierteille | 1-16; 1-12 | |
Leikkaussuunta | oikea ja vasen | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala jyrsintään |
Tuotekoodi | 218133 16-12 | |
EAN / GTIN | 4062406245382 | |
Valmistajan numero | 218133 16-12 |