Kierrejyrsinterä sisäkierteille 60° 1,5-2,0 mm

Tuote nro.: 218122 1,5-2,0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
  • Kylkikulma: 60
  • Leikkaussuunta: oikea ja vasen

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteennousu 1,5 mm - 2 mm
Laji HB7720
Lastuava aine KM
Kylkikulma 60 astetta
Terän koko 11 mm
Syöttö fz teräksessä < 1100 N/mm2 0,1 mm
Syöttö fz INOXissa < 900 N/mm2 0,03 mm
Pinnoitus TiCN
Sis-/ulkokäyttö Sisäkierre
Sopii kierteille M23×1,5; M23×2; M26×2
Terien lkm Z 1
Leikkaussuunta oikea ja vasen
Täysprofiili ei
Tuotetyyppi Leikkuupala jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 218122 1,5-2,0
EAN / GTIN 4062406245290

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
140
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Teräs < 500 N/mm²
P
120
Teräs < 750 N/mm²
P
110
Teräs < 900 N/mm²
P
100
Teräs < 1100 N/mm²
P
80
Teräs < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Teräkoko 11.

Käyttö:

Metrisille sisäkierteille 60° DIN / ISO R 262 (DIN13).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet