Kierrejyrsinterä sisäkierteille 60° 0,5-1,5 mm

Tuote nro.: 218122 0,5-1,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nousu (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kylkikulma: 60
  • Leikkaussuunta: oikea ja vasen

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kierteennousu 0,5 mm - 1,5 mm
    Laji HB7720
    Lastuava aine KM
    Kylkikulma 60 astetta
    Terän koko 11 mm
    Syöttö fz teräksessä < 1100 N/mm2 0,1 mm
    Syöttö fz INOXissa < 900 N/mm2 0,03 mm
    Pinnoitus TiCN
    Sis-/ulkokäyttö Sisäkierre
    Sopii kierteille M16×0,5; M16×0,75; M16×1,0; M17×1,25; M17×1,5
    Terien lkm Z 1
    Leikkaussuunta oikea ja vasen
    Täysprofiili ei
    Tuotetyyppi Leikkuupala jyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 218122 0,5-1,5
    EAN / GTIN 4062406245283
    Valmistajan numero 218122 0,5-1,5

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    140
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    120
    Alu > 10% Si
    N
    80
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    120
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    110
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    100
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    80
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    70
    CuZn
    N
    120
    Uni
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Teräkoko 11.

    Käyttö:

    Metrisille sisäkierteille 60° DIN / ISO R 262 (DIN13).

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin