Erittäin tehokas kierrejyrsin 20,5/37 mm

Tuote nro.: 218050 20,5/37
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Todellinen ⌀ D / ulkoneman pituus L1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Käyttö poraustavalla: Pohjareikä; Läpireikä
  • Leikkaussuunta: vasta- ja myötäpäivään
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Todellinen ⌀ D 20,5 mm
Ulkoneman pituus L1 37 mm
varren malli weldonvarsi
Käyttö poraustavalla Pohjareikä; Läpireikä
Leikkaussuunta vasta- ja myötäpäivään
Sisäjäähdytys kyllä
Terän koko 25
Terien lkm Z 3
Kokonaispituus Lges 96 mm
varren ⌀ Ds 25 mm
Kiinnitysruuvi 219926
Lastu-urien määrä 3
Tuotetyyppi Kierrejyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 218050 20,5/37
EAN / GTIN 4045197412515
Valmistajan numero 218050 20,5/37

Kuvaus

Malli:

HPC-kierrejyrsin nopeutettuun työstöön.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen oikea- ja vasenkätisille ulko- ja sisäkierteille. Läpi- ja pohjareikien työstöön.

Ohje:

Jyrsin nro 218050 koko 17/26 ja 17/36, sopii 2,5 mm nousuun asti.
Jyrsin nro 218050 koko 30/65 sopii nousuihin < 5.
Tarkoituksenmukainen työkaluvalikoima käyttösuosituksineen. USB Cutting Pilot tilattavissa numerolla 210940 koko CP.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin