Erittäin tehokas kierrejyrsin 17/26 mm

Tuote nro.: 218050 17/26
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Todellinen ⌀ D / ulkoneman pituus L1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Käyttö poraustavalla: Pohjareikä; Läpireikä
  • Leikkaussuunta: vasta- ja myötäpäivään
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Todellinen ⌀ D 17 mm
    Ulkoneman pituus L1 26 mm
    varren malli weldonvarsi
    Käyttö poraustavalla Pohjareikä; Läpireikä
    Leikkaussuunta vasta- ja myötäpäivään
    Sisäjäähdytys kyllä
    Terän koko 25
    Terien lkm Z 2
    Kokonaispituus Lges 85 mm
    varren ⌀ Ds 25 mm
    Kiinnitysruuvi 219926
    Lastu-urien määrä 2
    Tuotetyyppi Kierrejyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 218050 17/26
    EAN / GTIN 4045197411785
    Valmistajan numero 218050 17/26

    Kuvaus

    Malli:

    HPC-kierrejyrsin nopeutettuun työstöön.

    Käyttö:

    Yleiskäyttöinen oikea- ja vasenkätisille ulko- ja sisäkierteille. Läpi- ja pohjareikien työstöön.

    Ohje:

    Jyrsin nro 218050 koko 17/26 ja 17/36, sopii 2,5 mm nousuun asti.
    Jyrsin nro 218050 koko 30/65 sopii nousuihin < 5.
    Tarkoituksenmukainen työkaluvalikoima käyttösuosituksineen. USB Cutting Pilot tilattavissa numerolla 210940 koko CP.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin