Kierrejyrsinterä sisä- ja ulkokierteille 55° 11

Tuote nro.: 218022 11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
64 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierrettä/ tuuma Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
  • Kylkikulma: 55
  • Leikkaussuunta: oikea ja vasen

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteennousu 2,309 mm
Laji HB7720
Lastuava aine KM
Kierretyyppi G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
Kylkikulma 55 astetta
Terän koko 16 mm
Syöttö fz teräksessä < 1100 N/mm2 0,1 mm
Syöttö fz INOXissa < 900 N/mm2 0,05 mm
Kierrettä/ tuuma 11
Terien lkm Z 6
Sis-/ulkokäyttö Sisäkierre; Ulkokierre
Leikkaussuunta oikea ja vasen
Tuotetyyppi Leikkuupala jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 218022 11
EAN / GTIN 4045197412348
Valmistajan numero 218022 11

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
140
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Teräs < 500 N/mm²
P
120
Teräs < 750 N/mm²
P
110
Teräs < 900 N/mm²
P
100
Teräs < 1100 N/mm²
P
80
Teräs < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Vankka kääntöterä. Käytettävissä kaksinkertaisesti.
  • Laaja käyttöalue lastunmurtajan yleismitoituksen ansiosta.
  • Suuri toistotarkkuus.

Käyttö:

55° sisä- ja ulkokierteille standardin B.S84 muk.: 1956, DIN 259, ISO 228/1:1982.
Toleranssiluokka Medium Class A.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin