{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteennousu | 2 mm | |
Laji | HB7720 | |
Lastuava aine | KM | |
Kierretyyppi | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Terän koko | 16 mm | |
Syöttö fz teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,1 mm | |
Syöttö fz INOXissa < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Sis-/ulkokäyttö | Ulkokierre | |
Terien lkm Z | 7 | |
Leikkaussuunta | oikea ja vasen | |
Täysprofiili | kyllä | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala jyrsintään |
Tuotekoodi | 218015 2 | |
EAN / GTIN | 4045197412287 | |
Valmistajan numero | 218015 2 |