Pyöröjyrsin 27/M10

Tuote nro.: 217253 27/M10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

pienin poraus-⌀ D 22 mm - 37 mm
Kierteen koko M M10 mm
Jyrsinmateriaali kierre, teräs
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
levytyypille P26
Sisä-⌀ d1 18 mm
enimmäistyöstösyvyys Smax 9,5 mm
Ulkoneman pituus L1 18 mm
Kokonaispituus Lges 22,6 mm
varren malli Kierteellinen
Kiinnitysruuvi-sarja 219819 (20IP; 5,7 Nm)
Porauksen ⌀ 16 mm
Kierteen syvyys 18 mm
Tuotetyyppi Pyöröjyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 217253 27/M10
EAN / GTIN 4045197597908
Valmistajan numero 217253 27/M10

Kuvaus

Ohje:

Todellinen pistosyvyys Smax lasketaan seuraavasti: (D-d1) / 2.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin