Pyöröjyrsin 16/M5

Tuote nro.: 217253 16/M5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

pienin poraus-⌀ D 14 mm - 22 mm
Kierteen koko M M5 mm
Jyrsinmateriaali kierre, teräs
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
levytyypille P16
Sisä-⌀ d1 9,5 mm
enimmäistyöstösyvyys Smax 6,5 mm
Ulkoneman pituus L1 15 mm
Kokonaispituus Lges 18,5 mm
varren malli Kierteellinen
Kiinnitysruuvi-sarja 219818 (8IP; 3,8 Nm)
Kierteen syvyys 15 mm
Tuotetyyppi Pyöröjyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 217253 16/M5
EAN / GTIN 4062406060060
Valmistajan numero 217253 16/M5

Kuvaus

Malli:

Erittäin kapea malli kierteiden jyrsintään.

Ohje:

Todellinen pistosyvyys Smax lasketaan seuraavasti: (D-d1) / 2.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin