CPMT 05T104 T UNI

Tuote nro.: 217185 UNI
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    22,43 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    18,69 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
423 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä CPMT 05T104 T
tyyppi UNI
Laji HB7035
Lastuava aine KM
Syöttö f 0,1 mm/kierr.
Nirkon säde 0,4 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 217185 UNI
EAN / GTIN 4045197321701
Valmistajan numero 217185 UNI

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
100
Alu > 10% Si
N
80
Teräs < 500 N/mm²
P
75
Teräs < 750 N/mm²
P
75
Teräs < 900 N/mm²
P
75
Teräs < 1100 N/mm²
P
65
Teräs < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
100
CuZn
N
90
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Ohje:

Käyttö ainoastaan altatasaajan nro 217180, koko 15, kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin