KOMET Unisix® -kääntöterä 10-010

Tuote nro.: 216910 10-010
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    17,80 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    14,84 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
305 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä WOEX 030204
merkintä 10-010
tyyppi W28
Nirkon säde 0,4 mm
Laji BK7935
Lastuava aine KM
Vaihtojen/terien lukumäärä 3
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 216910 10-010
EAN / GTIN 2050002046696

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
200
Teräs < 750 N/mm²
P
200
Teräs < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
30
märkä enintään
 

Kuvaus

Sopii:

Kääntöteränupotin nro 216660.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet