KOMET®-upotin, weldonvarsi, Tyyppi: M5N

Tuote nro.: 216660 M5N
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

DIN-lieriökanta-ruuveille M5
varren malli weldonvarsi
Sisäjäähdytys kyllä
Terien lkm Z 1
Kääntöterien lukumäärä 1
Lasku-⌀ D1 H13 10 mm
Vähimmäis-⌀ dmin 5,3 mm
suurin upotussyvyys l 10 mm
Kokonaispituus Lges 80 mm
Varren ⌀ Ds h6 16 mm
Sopiva kääntöterä WOEX
Kääntöterä nro 216780 - 216910, nro 216950 10-010 / 110
Kääntöterä-ruuvisarja 239652 6IP1 (1,0 Nm)
Tuotetyyppi Upottimet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 216660 M5N
EAN / GTIN 4047109191303
Valmistajan numero F10 10021
Manufacturer Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Kuvaus

Käyttö:

Upotusten tekemiseen lieriökantaruuveillestandardin DIN 74 sivun 2 (M8, sisäjäähdytys) mukaan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin