{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
DIN-lieriökanta-ruuveille | M10 | |
varren malli | weldonvarsi | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Terien lkm Z | 1 | |
Kääntöterien lukumäärä | 1 | |
Lasku-⌀ D1 H13 | 18 mm | |
Vähimmäis-⌀ dmin | 10,4 mm | |
suurin upotussyvyys l | 16 mm | |
Kokonaispituus Lges | 80 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Sopiva kääntöterä | WOEX | |
Kääntöterä nro 216780 - 216910, nro 216950 | 24-010 / 110 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
Tuotetyyppi | Upottimet |
Tuotekoodi | 216660 M10 | |
EAN / GTIN | 4047109013124 | |
Valmistajan numero | F10 10050 |