KOMET®-upotin 45° M16

Tuote nro.: 216600 M16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

DIN-uppokantaruuveille Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: ei
  • Upotuskulma: 90

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Lasku-⌀ D 12 mm
    DIN-uppokantaruuveille M16
    varren malli weldonvarsi
    Sisäjäähdytys ei
    Terien lkm Z 2
    Kääntöterien lukumäärä 2
    suurin viisteen ⌀ Dmax 30 mm
    Kokonaispituus Lges 100 mm
    Varren ⌀ Ds h6 20 mm
    Sopiva kääntöterä TO.. 1403
    Kääntöterä nro 216700; nro 216740; nro 216770 26-660
    Kääntöterä-ruuvisarja 239653 10IP (2,8 Nm)
    Upotuskulma 90 astetta
    Tuotetyyppi Upottimet

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 216600 M16
    EAN / GTIN 4047109003972
    Valmistajan numero F10 00081

    Kuvaus

    Käyttö:

    Pyöröreikien ja kiilaurien purseenpoistoon ja trapetsihammasurien jyrsintään. DIN-standardin mukaisiin upotuksiin DIN-ruuveille M10 - M20.
    Edellytyksenä ovat tukevat käyttöolosuhteet (ei voida käyttää porakoneissa).

    Ohje:

    Sopivat kolmikulmaiset kääntöterät katso 216700; 216740; 216770.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin