{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
varren malli | weldonvarsi | |
Viistekulma eteen | 90 astetta | |
Asetuskulma κ | 45 astetta | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
Terien lkm Z | 2 | |
⌀ D | 10,4 mm | |
suurin viisteen ⌀ Dmax | 32,5 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 42 mm | |
Kokonaispituus Lges | 100 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Sopiva kääntöterä | 260986 HB725-1 | |
Kääntöterän ruuvi | 219844 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tuotetyyppi | Viistejyrsin |
Tuotekoodi | 216550 10 | |
EAN / GTIN | 4045197685520 | |
Valmistajan numero | 216550 10 |