{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
varren malli | weldonvarsi | |
Viistekulma eteen | 90 astetta | |
Asetuskulma κ | 45 astetta | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
Terien lkm Z | 1 | |
⌀ D | 1,2 mm | |
suurin viisteen ⌀ Dmax | 16 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 20 mm | |
Kokonaispituus Lges | 70 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 12 mm | |
Sopiva kääntöterä | 260982 HB725-1 | |
Kääntöterän ruuvi | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Viistejyrsin |
Tuotekoodi | 216550 1 | |
EAN / GTIN | 4045197685506 | |
Valmistajan numero | 216550 1 |