Viistejyrsin 45° 8 mm

Tuote nro.: 216100 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Viistekulma taakse: 45
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    varren malli weldonvarsi
    Viistekulma taakse 45 astetta
    Asetuskulma κ 45 astetta
    Sisäjäähdytys kyllä
    Työkalun vaihto PowerCard
    Terien lkm Z 1
    ⌀ D 8 mm
    suurin viisteen ⌀ Dmax 20,2 mm
    Ulkoneman pituus L1 17 mm
    Kokonaispituus Lges 80 mm
    Varren ⌀ Ds h6 16 mm
    Sopiva kääntöterä SD.. 090308
    Kääntöterä-ruuvisarja 219804 (15IP; 3,8 Nm)
    Tuotetyyppi Viistejyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 216100 8
    EAN / GTIN 4045197133458
    Valmistajan numero 216100 8

    Kuvaus

    Ohje:

    GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin