{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
varren malli | weldonvarsi | |
Viistekulma taakse | 45 astetta | |
Asetuskulma κ | 45 astetta | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
Terien lkm Z | 4 | |
⌀ D | 23,5 mm | |
suurin viisteen ⌀ Dmax | 35,8 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 30 mm | |
Kokonaispituus Lges | 130 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Sopiva kääntöterä | SD.. 090308 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tuotetyyppi | Viistejyrsin |
Tuotekoodi | 216100 23,5 | |
EAN / GTIN | 4045197429605 | |
Valmistajan numero | 216100 23,5 |