GARANT Power Tang 90° - tangentiaalinen tehokulmajyrsin väljä jako 20/2 mm

Tuote nro.: 215960 20/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Kulmajyrsintä
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Power Tang
    Terän ⌀ DC 20 mm
    Terien lkm Z 2
    varren malli Kierteellinen
    Asetuskulma κ 90 astetta
    Jyrsintäkäyttö Kulmajyrsintä
    Terien jako epätasainen
    Sisäjäähdytys kyllä
    Työkalun vaihto PowerCard
    enimmäistyöstösyvyys ap max 8 mm
    Kokonaispituus Lges 28 mm
    ⌀ D1 h6 10,5 mm
    ⌀ D2 18,5 mm
    Kiinnityskierre M M10
    Sopiva kääntöterä LO.U0904..
    Kääntöterä-ruuvisarja 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
    Tuotetyyppi Kulmajyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 215960 20/2
    EAN / GTIN 4045197939944
    Valmistajan numero 215960 20/2

    Kuvaus

    Malli:

    Paras mahdollinen vakaus tangentiaalisten kääntöterien ansiosta.
    Korkeat syöttöarvot maksimaaliseen lastuamismäärään ihanteelliseen kääntöterän vakauteen lastuamissuunnassa.

    Ohje:

    GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8 IP kanssa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Verrataan vastaaviin tuotteisiin

    Tämä artikkeli


    Suositukset


    GARANT Power Tang 90° - tangentiaalinen tehokulmajyrsin väljä jako 20/2 mm

    GARANT Power Tang 90° - tangentiaalinen tehokulmajyrsin väljä jako 20/2 mm

    pyynnöstä
    Varastossa
    18 kappaletta varastossa
    316,25 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    pyynnöstä
    Varastossa
    28 kappaletta varastossa
    188,60 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    Terien lkm Z 2 2
    Jyrsintäkäyttö Kulmajyrsintä Kulmajyrsintä
    Sisäjäähdytys kyllä kyllä
    varren malli Kierteellinen Kierteellinen
    Terän ⌀ DC 20 20
    Asetuskulma κ 90 90
    enimmäistyöstösyvyys ap max 8 6

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin