APKT 1003 PDER UNI

Tuote nro.: 215886 UNI
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    10,49 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    8,74 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 676 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä APKT 1003 PDER
    tyyppi UNI
    Nirkon säde 0,5 mm
    Laji HBM025
    Lastuava aine KM
    Pöytälevyn paksuus 3,5 mm
    Pinnoitus pinnoitettu
    Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 215886 UNI
    EAN / GTIN 4067263982067
    Valmistajan numero 215886 UNI

    Käyttötaulukko

    Alu > 10% Si
    N
    220
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    290
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    160
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    140
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    110
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    70
    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    150
    GG(G)
    K
    150
    Uni
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Kääntöterä, voimakkaasti positiivinen mitoitus ja kierteinen lastuamissärmä.

    Ohje:

    Ohjelastuamisarvot koskevat jyrsimiä nro 215800, 215803, 215850, 215853 ja 215870.
    Arvoille ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin