Kulmajyrsin, 90° 25/4 mm

Tuote nro.: 215870 25/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Kulmajyrsintä; Pyöröjyrsintä; Parrastus
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: MTC
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terän ⌀ DC 25 mm
    Terien lkm Z 4
    varren malli Kierteellinen
    Asetuskulma κ 90 astetta
    Jyrsintäkäyttö Kulmajyrsintä; Pyöröjyrsintä; Parrastus
    Sisäjäähdytys kyllä
    Lastuamisstrategia MTC
    Työkalun vaihto PowerCard
    Kokonaispituus Lges 35 mm
    ⌀ D1 h6 12,5 mm
    ⌀ D2 20,7 mm
    Kiinnityskierre M M12
    ⌀ D3 22 mm
    Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 47 mm
    Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 48 mm
    Porrastuskulma αmax 0,72 astetta
    Porrastuspituus L kun αmax 19,85 mm
    Sopiva kääntöterä AP.. 1003
    Kääntöterä-ruuvisarja 219814 (8IP; 1,2 Nm)
    Tuotetyyppi Kulmajyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 215870 25/4
    EAN / GTIN 4045197193070
    Valmistajan numero 215870 25/4

    Kuvaus

    Käyttö:

    Yleistyökalu kaikille materiaaleille ja urien jyrsintään.

    Ohje:

    Katso kierteellisten jyrsinten istukat luettelon osasta 3.
    GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin