Kulmajyrsin, 90° 24,7/4 mm

Tuote nro.: 215870 24,7/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Kulmajyrsintä; Pyöröjyrsintä; Parrastus
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: MTC
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 24,7 mm
Terien lkm Z 4
varren malli Kierteellinen
Asetuskulma κ 90 astetta
Jyrsintäkäyttö Kulmajyrsintä; Pyöröjyrsintä; Parrastus
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia MTC
Työkalun vaihto PowerCard
Kokonaispituus Lges 35 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 20,7 mm
Kiinnityskierre M M12
⌀ D3 21,7 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 46,4 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 47,4 mm
Porrastuskulma αmax 0,73 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 19,55 mm
Sopiva kääntöterä AP.. 1003
Kääntöterä-ruuvisarja 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 215870 24,7/4
EAN / GTIN 4045197193063
Valmistajan numero 215870 24,7/4

Kuvaus

Käyttö:

Yleistyökalu kaikille materiaaleille ja urien jyrsintään.

Ohje:

Katso kierteellisten jyrsinten istukat luettelon osasta 3.
GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin