Kulmajyrsin, 90° 32/3 mm

Tuote nro.: 215860 32/3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Zeff (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Kulmajyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: MTC
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 32 mm
varren malli weldonvarsi
Asetuskulma κ 90 astetta
Jyrsintäkäyttö Kulmajyrsintä
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia MTC
Työkalun vaihto PowerCard
vaikuttava terien lukumäärä Zeff 3
Kääntöterien lukumäärä 12
enimmäistyöstösyvyys ap max 38 mm
Ulkoneman pituus L1 54 mm
Kokonaispituus Lges 114 mm
Varren ⌀ Ds h6 32 mm
Sopiva kääntöterä AP.. 1003
Kääntöterä-ruuvisarja 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 215860 32/3
EAN / GTIN 4045197133311
Valmistajan numero 215860 32/3

Kuvaus

Malli:

Erittäin hyvä lastuamisteho, sillä jokaisella kierroksella käytössä on 2 tai 3 terää.

Käyttö:

Vaippajyrsintään ja särmäykseen.

Ohje:

Älä käytä viistoupotukseen tai kehäsyöttöön!
GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin