{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 16 mm | |
Terien lkm Z | 2 | |
varren malli | weldonvarsi | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Ulkoneman pituus L1 | 37 mm | |
Kokonaispituus Lges | 85 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 29 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 30 mm | |
Porrastuskulma αmax | 1,32 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 10,85 mm | |
Sopiva kääntöterä | AP.. 1003.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 215803 16/2 | |
EAN / GTIN | 4062406396527 | |
Valmistajan numero | 215803 16/2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kulmajyrsin, 90°, weldonvarsi, ⌀ D: 16/2mm
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
159,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
238,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa
229,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
357,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkoneman pituus L1 | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 25 mm |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä |
Kokonaispituus Lges | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 78 mm |
Sopiva kääntöterä | AP.. 1003.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | LO.U0904.. |
Terän ⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Varren ⌀ Ds h6 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |