GARANT Softcut® kulmajyrsin 90° MTC 16/4 mm

Tuote nro.: 215615 16/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: MTC
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Softcut®
    Terän ⌀ DC 16 mm
    Terien lkm Z 4
    varren malli Kierteellinen
    Asetuskulma κ 90 astetta
    Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä
    Terien jako epätasainen
    Sisäjäähdytys kyllä
    Lastuamisstrategia MTC
    Työkalun vaihto PowerCard
    Kokonaispituus Lges 23 mm
    ⌀ D1 h6 8,5 mm
    ⌀ D2 12,7 mm
    Kiinnityskierre M M8
    ⌀ D3 14 mm
    Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 30 mm
    Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 30 mm
    Pyöröporausjyrsintä ap 0,9 mm
    Porrastuskulma αmax 0,89 astetta
    Porrastuspituus L kun αmax 12,85 mm
    Sopiva kääntöterä AP.. 0602..
    Kääntöterä-ruuvisarja 219827 (6IP; 0,45 Nm)
    Tuotetyyppi Kulmajyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 215615 16/4
    EAN / GTIN 4045197573902
    Valmistajan numero 215615 16/4

    Kuvaus

    Malli:

    Tarkkuuskulmajyrsin, epätasainen jako - hyvä käyntivakaus, erinomainen tarkkuus ja lastuamisteho. Tehokkaiden kääntöteräkulmajyrsinten uusi sukupolvi, lastuamisvoimaa vähentävä muotoilu MTC-käyttöön epävakaissa olosuhteissa tai karoille, joissa pieni käyttöteho.

    Käyttö:

    Syviin kulmajyrsintöihin, myös umpimateriaalille. Yleistyökalu kaikille teräsmateriaaleille sekä ruostumattomille ja haponkestäville teräksille.

    Varaosa:

    Kääntöteräruuvisarja nro 219827 (6IP; 0,45 Nm).

    Ohje:

    GARANT.monenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 0,45, käytetään terän nro 674252 koko 6IP kanssa.
    Käytettäessä kääntöteriä, joiden säde on 2 mm, on terän kiinnitystä mukautettava.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin