Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty 0,45 Nm

Tuote nro.: 211750 0,45
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
850 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

asetettu vääntömomentti (Nm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiristyssuunta: Kiristys myötäpäivään
  • Mittaustarkkuus vääntömomentti: ±15
  • Bit-teräistukka: D 6,3; F 6,3

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiristyssuunta Kiristys myötäpäivään
Mittaustarkkuus vääntömomentti ±15 %
Bit-teräistukka D 6,3; F 6,3
Kokonaispituus L 107 mm
Terän pituus 50 mm
asetettu vääntömomentti 0,45 Nm
Irrotussignaali akustinen; haptinen
Laukaisuperiaate mekaaninen pitkä laukaisu
Liitäntämuoto Teränpidike 1/4 tuuma
mittaustekniikka mekaaninen
Tiedot tallennettavissa ei
Laukaisuarvon asetus esiasetettu
Palaute irrottava
Lukema valittavissa Nm
Mittaustapa Vääntömomentti
Laukaisuarvon säädettävyys Ei säädettävissä
Standardi DIN EN ISO 6789
Tuotetyyppi Momenttiruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 211750 0,45
EAN / GTIN 4045197607584
Valmistajan numero 211750 0,45

Kuvaus

Malli:

Momenttiruuvitaltta tukevalla 2K-poikittaisvääntimellä ja kiinteällä vääntömomentilla. Vääntömomentti on kiinteästi säädetty. Kiinnityksessä kestomagneetit.

Toiminto:

Kun asetettu vääntömomentti on saavutettu, ruuvitaltta laukeaa kuuluvasti ja tuntuvasti. Irrotuksen kautta käyttäjälle kerrotaan selvästi, että asetettu arvo on saavutettu.

Käyttö:

Yhdessä 1/4 tuuman Bits-kärkien kanssa, joissa on C 6,3 - tai E 6,3-varsi, esim. Torx Plus® -kärki nro 674252. Ihanteellinen kääntöterien tarkkaan kiinnitykseen määritetyllä kiristysmomentilla.

Standardi:

Tarkastettu normin DIN EN ISO 6789 mukaisesti.

Ohje:

Toimitus ilman Bit-terää.
Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin