{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Softcut® | |
Terän ⌀ DC | 25 mm | |
Terien lkm Z | 7 | |
varren malli | Lieriövarsi. | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
Ulkoneman pituus L1 | 25 mm | |
Kokonaispituus Lges | 115 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 23 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 48 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 48 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 0,9 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,52 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 21,85 mm | |
Sopiva kääntöterä | AP.. 0602.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 215609 25/7 | |
EAN / GTIN | 4045197409898 | |
Valmistajan numero | 215609 25/7 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
GARANT Softcut kulmajyrsin 90° MTC pitkä 25/7 mm
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
493,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
501,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 7 | 7 |
Kokonaispituus Lges | 115 | 90 |
varren malli | Lieriövarsi. | weldonvarsi |
Terän ⌀ DC | 25 | 25 |
Varren ⌀ Ds h6 | 20 | 25 |
⌀ D3 | 23 | 23 |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 48 | 48 |