GARANT Softcut kulmajyrsin 90° MTC pitkä 20/4 mm

Tuote nro.: 215609 20/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: MTC
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Softcut®
Terän ⌀ DC 20 mm
Terien lkm Z 4
varren malli Lieriövarsi.
Asetuskulma κ 90 astetta
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä
Terien jako epätasainen
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia MTC
Työkalun vaihto PowerCard
Ulkoneman pituus L1 22 mm
Kokonaispituus Lges 105 mm
Varren ⌀ Ds h6 20 mm
⌀ D3 18 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 38 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 38 mm
Pyöröporausjyrsintä ap 0,9 mm
Porrastuskulma αmax 0,68 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 16,85 mm
Sopiva kääntöterä AP.. 0602..
Kääntöterä-ruuvisarja 219827 (6IP; 0,45 Nm)
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 215609 20/4
EAN / GTIN 4045197409874
Valmistajan numero 215609 20/4

Kuvaus

Malli:

Tarkkuuskulmajyrsin, epätasainen jako - hyvä käyntivakaus, erinomainen tarkkuus ja lastuamisteho. Tehokkaiden kääntöteräkulmajyrsinten uusi sukupolvi, lastuamisvoimaa vähentävä muotoilu MTC-käyttöön epävakaissa olosuhteissa tai karoille, joissa pieni käyttöteho. Sopivat kääntöterät APMT 0602..

Käyttö:

Syviin kulmajyrsintöihin, myös umpimateriaalille. Yleistyökalu kaikille teräsmateriaaleille sekä ruostumattomille ja haponkestäville teräksille.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Ohje:

GARANT.monenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 0,45, käytetään terän nro 674252 koko 6IP kanssa.
Käytettäessä kääntöteriä, joiden säde on 2 mm, on terän kiinnitystä mukautettava.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin