{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Softcut® | |
Terän ⌀ DC | 25 mm | |
Terien lkm Z | 7 | |
varren malli | weldonvarsi | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
Ulkoneman pituus L1 | 30 mm | |
Kokonaispituus Lges | 90 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 23 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 48 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 48 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 0,9 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,52 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 21,85 mm | |
Sopiva kääntöterä | AP.. 0602.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 215605 25/7 | |
EAN / GTIN | 4045197409591 | |
Valmistajan numero | 215605 25/7 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut kulmajyrsin 90° MTC lyhyt 25/7 mm
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
501,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
493,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkoneman pituus L1 | 30 mm | 25 mm |
Kokonaispituus Lges | 90 mm | 115 mm |
Asetuskulma κ | 90 astetta | 90 astetta |
Varren ⌀ Ds h6 | 25 mm | 20 mm |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 48 mm | 48 mm |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 48 mm | 48 mm |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |