{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Softcut® | |
Terän ⌀ DC | 25 mm | |
Terien lkm Z | 3 | |
varren malli | weldonvarsi | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
Ulkoneman pituus L1 | 49 mm | |
Kokonaispituus Lges | 105 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 47 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 48 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 1,9 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,88 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 19,5 mm | |
Sopiva kääntöterä | AP.. 1335.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 215560 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197408945 | |
Valmistajan numero | 215560 25/3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
GARANT Softcut kulmajyrsin 90° MTC, weldonvarsi, ⌀ D / Terien lkm Z: 25/3mm
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
351,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa
328,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkoneman pituus L1 | 49 mm | 49 mm |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Kulmajyrsintä |
varren malli | weldonvarsi | weldonvarsi |
Terän ⌀ DC | 25 mm | 25 mm |
Varren ⌀ Ds h6 | 25 mm | 25 mm |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 47 mm | 47 mm |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 48 mm | 48 mm |