{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 20 mm | |
Terien lkm Z | 3 | |
varren malli | Kierteellinen | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 2 mm | |
Kokonaispituus Lges | 30 mm | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 17,7 mm | |
Kiinnityskierre M | M10 | |
Sopiva kääntöterä | XNEX 040308 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 215178 20/3 | |
EAN / GTIN | 4062406570095 | |
Valmistajan numero | 215178 20/3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kulmajyrsin, 90° 20/3 mm
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
303,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
255,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
246,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
341,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kiinnityskierre M | M10 | M10 | M10 | M10 |
Kokonaispituus Lges | 30 | 30 | 30 | 28 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | XNEX 040308 | AP.. 1335.. | AP.. 1003 | LO.U0904.. |
Terän ⌀ DC | 20 | 20 | 20 | 20 |
Asetuskulma κ | 90 | 90 | 90 | 90 |