• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

XNEX 040308, HB7525, Tyyppi: ST900

Tuote nro.: 215195 ST900
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    24,43 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    20,36 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 853 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä XNEX 040308
tyyppi ST900
Laji HB7525
Lastuava aine KM
enimmäistyöstösyvyys ap max 2 mm
Syöttö fz / hammas 0,12 mm
Teränpaksuus S 3.18 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 6
Nirkon säde 0,8 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 215195 ST900
EAN / GTIN 4062406569914
Valmistajan numero 215195 ST900
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
335
Teräs < 750 N/mm²
P
300
Teräs < 900 N/mm²
P
280
Teräs < 1100 N/mm²
P
240
Teräs < 1400 N/mm²
P
220
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Kaksipuoliset 3-särmäiset kääntöterät. Tehokkaat terämateriaalit äärimmäisen hyvään prosessivarmuuteen.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,3×D / ap = 2 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin