{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Softcut® | |
Terän ⌀ DC | 40 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä; Pyöröjyrsintä; Parrastus | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 16 mm | |
⌀ D3 | 34 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 74 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 78 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 1 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,9 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 31,95 mm | |
Sopiva kääntöterä | AP.. 1805.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 215160 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197349262 | |
Valmistajan numero | 215160 40/4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
GARANT Softcut kulmajyrsin 90° MTC, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 40/4mm
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
349,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa
309,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa
302,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 4 | 4 | 4 |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Sopiva kääntöterä | AP.. 1805.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. |
Terän ⌀ DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Asetuskulma κ | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta |
Porrastuspituus L kun αmax | 31,95 mm | 34,5 mm | 34,85 mm |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |