{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Softcut® | |
Terän ⌀ DC | 125 mm | |
Terien lkm Z | 9 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä; Pyöröjyrsintä; Parrastus | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
Kokonaispituus Lges | 63 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 40 mm | |
⌀ D3 | 119 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 244 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 248 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 0,85 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,24 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 116,95 mm | |
Sopiva kääntöterä | AP.. 1805.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 215160 125/9 | |
EAN / GTIN | 4045197349385 | |
Valmistajan numero | 215160 125/9 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
GARANT Softcut kulmajyrsin 90° MTC 125/9 mm
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
915,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
760,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 9 | 9 |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä ;Pyöröjyrsintä ;Parrastus | Kulmajyrsintä |
Kokonaispituus Lges | 63 | 63 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
Terän ⌀ DC | 125 | 125 |
Asetuskulma κ | 90 | 90 |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |