{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Softcut® | |
Terän ⌀ DC | 25 mm | |
Terien lkm Z | 2 | |
varren malli | Lieriövarsi. | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä; Pyöröjyrsintä; Parrastus | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
Ulkoneman pituus L1 | 45 mm | |
Kokonaispituus Lges | 200 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 44 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 48 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 1 mm | |
Porrastuskulma αmax | 1,69 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 16,95 mm | |
Sopiva kääntöterä | AP.. 1805.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219824 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 215157 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197349231 | |
Valmistajan numero | 215157 25/2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Softcut kulmajyrsin 90° MTC pitkä, Lieriövarsi., ⌀ D / Terien lkm Z: 25/2mm
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
335,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
349,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
326,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
316,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 4 | 2 | 2 |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä; Pyöröjyrsintä; Parrastus | Kulmajyrsintä; Pyöröjyrsintä; Parrastus | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Kulmajyrsintä |
Kokonaispituus Lges | 200 mm | 40 mm | 180 mm | 170 mm |
Sisäjäähdytys | ei | kyllä | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | AP.. 1805.. | AP.. 1805.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. |
Terän ⌀ DC | 25 mm | 40 mm | 25 mm | 25 mm |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |