GARANT Softcut® kulmajyrsin 90° MTC pitkä 32/3 mm

Tuote nro.: 215157 32/3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Kulmajyrsintä; Pyöröjyrsintä; Parrastus
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: ei
  • Lastuamisstrategia: MTC
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Softcut®
Terän ⌀ DC 32 mm
Terien lkm Z 3
varren malli Lieriövarsi.
Asetuskulma κ 90 astetta
Jyrsintäkäyttö Kulmajyrsintä; Pyöröjyrsintä; Parrastus
Terien jako epätasainen
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia MTC
Työkalun vaihto PowerCard
Ulkoneman pituus L1 50 mm
Kokonaispituus Lges 250 mm
Varren ⌀ Ds h6 32 mm
⌀ D3 26 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 58 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 62 mm
Pyöröporausjyrsintä ap 1 mm
Porrastuskulma αmax 1,2 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 23,95 mm
Sopiva kääntöterä AP.. 1805..
Kääntöterä-ruuvisarja 219824 (15IP; 3,8 Nm)
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 215157 32/3
EAN / GTIN 4045197349248
Valmistajan numero 215157 32/3

Kuvaus

Malli:

Tarkkuuskulmajyrsin, epätasainen jako - hyvä käyntivakaus, erinomainen tarkkuus ja lastuamisteho. Tehokas kääntöteräkulmajyrsin, lastuamisvoimaa vähentävä muotoilu MTC-käyttöön epävakaissa olosuhteissa tai karoille, joissa pieni käyttöteho.
Ilman sisäjäähdytystä.

Käyttö:

Syviin kulmajyrsintöihin, myös umpimateriaalille. Yleistyökalu kaikille teräsmateriaaleille sekä ruostumattomille ja haponkestäville teräksille.
Erityisesti MTC (Multi Task Cutting) -käyttöön uuden sukupolven sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa (MTM).

Ohje:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.
Käytettäessä kääntöteriä, joiden säde on yli 3,1 mm, on terän kiinnitystä mukautettava.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin