{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Softcut® | |
Terän ⌀ DC | 32 mm | |
Terien lkm Z | 3 | |
varren malli | weldonvarsi | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä; Pyöröjyrsintä; Parrastus | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
Ulkoneman pituus L1 | 50 mm | |
Kokonaispituus Lges | 110 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 26 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 58 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 62 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 1 mm | |
Porrastuskulma αmax | 1,2 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 23,95 mm | |
Sopiva kääntöterä | AP.. 1805.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219824 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 215155 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197349217 | |
Valmistajan numero | 215155 32/3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
GARANT Softcut kulmajyrsin 90° MTC lyhyt, weldonvarsi, ⌀ D / Terien lkm Z: 32/3mm
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
317,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
373,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
428,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkoneman pituus L1 | 50 mm | 41 mm | 30 mm |
Kokonaispituus Lges | 110 mm | 110 mm | 105 mm |
Sopiva kääntöterä | AP.. 1805.. | SOMT 09T304 | LO.U0904.. |
varren malli | weldonvarsi | weldonvarsi | weldonvarsi |
Asetuskulma κ | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta |
Varren ⌀ Ds h6 | 32 mm | 25 mm | 32 mm |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |