{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 63 mm | |
Terien lkm Z | 6 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | |
Sopiva kääntöterä | SOMT 09T304 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 215050 63/6 | |
EAN / GTIN | 4045197132642 | |
Valmistajan numero | 215050 63/6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kulmajyrsin, 90°, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 63/6mm
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
615,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa
688,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
642,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
480,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
118 kappaletta varastossa
431,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
555,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Sopiva kääntöterä | SOMT 09T304 | SO.. 1205.. | SO.. 0836.. | AP.. 16.. | XNEX 0806.. | XNEX 0806.. |
varren malli | reiällä | reiällä | reiällä | reiällä | reiällä | reiällä |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) |
Asetuskulma κ | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta |
Terien jako | epätasainen | epätasainen | epätasainen | epätasainen | epätasainen | epätasainen |