{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | SOMT 083604 PDER | |
tyyppi | GGG | |
Nirkon säde | 0,8 mm | |
Laji | HB7730 | |
Lastuava aine | KM | |
Syöttö fz / hammas | 0,15 mm | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
Terän paksuus E | 3,6 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrsintään |
Tuotekoodi | 214948 GGG | |
EAN / GTIN | 4045197706652 | |
Valmistajan numero | 214948 GGG |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() SOMT 083604 PDER GGG
pyynnöstä
Varastossa
508 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
17,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
14,89 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 991 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
20,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
17,37 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nirkon säde | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-koodi-kääntöterä | SOMT 083604 PDER | SOMT 120508 PDER |
Terän paksuus E | 3,6 mm | 5,56 mm |
Lastuava aine | KM | KM |
Laji | HB7730 | HB7730 |
Syöttö fz / hammas | 0,15 mm | 0,2 mm |
Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrsintään | Kääntöterä jyrsintään |