GARANT Softcut HSI viistejyrsin, weldonvarsi, ⌀ D / Terien lkm Z: 16/3mm

Tuote nro.: 214911 16/3
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Viistekulma taakse: 45
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Softcut®
Varren muoto weldonvarsi
Viistekulma taakse 45 astetta
Asetuskulma κ 45 astetta
Terien jako epätasainen
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
Terien lkm Z 3
⌀ D 16 mm
suurin viisteen ⌀ Dmax 26,3 mm
Ulkonema L1 35 mm
Kokonaispituus Lges 110 mm
Varren ⌀ Ds h6 16 mm
Sopiva kääntöterä SO.T 0836..
Kääntöterä-ruuvisarja 219863 (8IP; 2,2 Nm)
Tuotetyyppi Viistejyrsin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 214911 16/3
EAN / GTIN 4045197853912
Valmistajan numero 214911 16/3
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Erittäin suorituskykyinen viistotyökalu, etu- ja takaperin työstämiseen.

Ohje:

Dmax, käytettäessä kääntöterän r = 0,4 mm kanssa.
GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 2,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Softcut®" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin